多治見無線電機
丸形コネクタ R01シリーズ プラグ
極数
8
仕様
ソケットコンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
2
コネクタ形状
プラグ
コード径(Φmm)
6.0
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87879041
R01-01P9-8M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください