曜日別特売

小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ

小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ - 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ - 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ - 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ - 多治見無線電機
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
寸法D(mm)
定格電流(A)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
878796621108-12A10-7M10.07AC30015.0552.0
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
878796711108-12A16-8AF11.18AC40019.01055.5
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
878796871108-12A16-8AM11.18AC40019.01055.5
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする