多治見無線電機
1323シリーズ 基板用レセプタクル
寸法A(Φmm)
3.7
寸法B(mm)
11.4
寸法C(mm)
4.0
寸法D(mm)
6.0
形状
ストレート
種類
丸型
特性インピーダンス(Ω)
50
結線方法
基板実装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87879723
1323-101R
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください