PR DA(LA)シリンダー

PR DA(LA)シリンダー - 美和ロックPR DA(LA)シリンダー - 美和ロックPR DA(LA)シリンダー - 美和ロックPR DA(LA)シリンダー - 美和ロック
(5件のレビュー)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。

ST適合扉厚(mm)33~42内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89199731PR DA(LA).CY ST
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 改装工事に伴い鍵交換
友伸建設株式会社

取替えは簡単だし、U9からディンプル錠に替えた事でお客様から「防犯上の安心感」を得られたので助かりました。

2022-11-19
用途: 改装マンションの新規施工
株式会社ファイナル卸売・小売業

セキュリティの高いシリンダーなので安心して採用出来ました。

対象商品 : 89199731
2018-06-21
用途: オフィスのカギ変更
卸売・小売業

カギを変えたかったので、とても良い買い物ができました。

対象商品 : 89199731
2018-02-08
用途: シリンダー交換
建設業・工事業

すぐに発送して頂いてありがとうございました。無事シリンダー交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 89199731
2015-09-08
用途: 中古住宅購入時にの勝手口の鍵を受け取れなかったので(前からなかったとの事でした)自分で交換するために。

中側のサムターン側は既存のまま、外側のシリンダーのみ交換しました。
交換方法も一緒についているので、プラス・マイナスドライバーがあれば女性でも簡単に交換できました。
勝手口から鍵をかけて外出ができるようになりとても満足しています。
交換するのに合う品番を探すのは他のサイトを参考にしました。その部分は親切ではないですが、
送料がかからない事や、急がない物はお気に入りに登録しておくと10%引きになるタイミングで購入できるので満足度が高いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする