曜日別特売

マルフック

マルフック - 日本マタイマルフック - 日本マタイ
(2件のレビュー)

不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。
面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。
取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。

用途各種ネットの吊具用。種類はさみ式吊り具材質ポリエチレンタイプマルフックタイプ内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088777-
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088777
2021-08-05
用途: 遮光ネットの固定
農・林・水産業

ビニールハウスに遮光ネットを張り付けるために使用中です。最初はこの部品の使い方が分かりませんでした。若干知恵の輪的な使い方ですが、慣れたらかなり便利です。この部品と紐を組み合わせて固定しています。

対象商品 : 88088777
2015-11-04
用途: マルチシートを張るために使用予定

未だ使用しておりません。効果発揮してくれることを期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする