室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。



かなり古い(80年代)キョーワナスタの物を交換したいとの相談で試しに仕入。
図面があったのでそのまま交換できないのはわかっていたが、依頼主がこれでOKといえば全交換の予定。
防虫網がついているのは好印象でした。
デザインが気に入っています。そして取り付け工事が簡単です。
モノタロウの商品説明にある寸法が間違っています。寸法(高さH×幅W)(mm)100×415となっていますが、実際は138×483です。ナスタのホームページで同じ型番を確認して注文しました。複数購入したかったのですが先ず1つサイズを確認してからと思いました。また同じ物を注文しようと思います。
2×4の我が家の換気口を新しくしました。取り付けは簡単簡単。サイズもピッタリでしたが、やや機密性に問題あり。風や寒気が侵入します。