NASTA(ナスタ)
換気用フード
材質
AES樹脂
適合
レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×200
有効換気面積(cm
2
)
98
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103391
KS-700P-SG
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください