曜日別特売

2×4換気用フード

2×4換気用フード - NASTA(ナスタ)2×4換気用フード - NASTA(ナスタ)2×4換気用フード - NASTA(ナスタ)2×4換気用フード - NASTA(ナスタ)2×4換気用フード - NASTA(ナスタ)
(3件のレビュー)

フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)

材質AES樹脂適合レジスター/KS-410P寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)84内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88103443KS-76P1-SGシルバーグレー
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88103452KS-76P1-BKブラック
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103452
2026-02-13
用途: リフォーム
建設業・工事業

問題ないです!また機会があれば使いますがもう少し安くなれば嬉しいです、ら

対象商品 : 88103443
2024-01-17
用途: 家のリフォームに使用
山内電気工事

30年前のパナホームのリフォームに使いました。たしかサンヴァリエというシリーズだったと思います。外部のガラリ(換気カバー)がカバー工法のリフォームには再利用することができず、探していますとこちらを見つけましてホワイト6個ブラック7個購入し取付けました。サイディングとマッチして大変気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 88103443
2023-11-07
用途: 外壁 リフォームの際に交換しまして。
北陸住宅設備建設業・工事業

網目が細かすぎるので 確かに 虫などの侵入は防げますが 後々 ホコリでつまりそうで心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする