NMB(ミネベア)
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88201014
DDA-1510F
10
15
3
1442
949
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201032
DDA-2115F
15
21
-
1727
1453
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88201041
DDA-2418F
18
24
4
1849
1676
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88201057
DDA-2520F
20
25
4
1907
1787
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
88201023
DDA-2015F
15
20
3.5
1706
1414
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方