NASTA(ナスタ)
アルミ製 軒天見切縁換気口
建物に調和するコンパクト設計です。
取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質
アルミニウム
色
ホワイト
仕上
アルマイト処理 電着塗装
定尺(m)
1.82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103784
KS-0851A
94
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
88103793
KS-0852A
63
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください