バルコニー物干金物

バルコニー物干金物 - NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物 - NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物 - NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物 - NASTA(ナスタ)

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。

付属品
(木下地への取付施工用途)
なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本
ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚
材質
アーム/アルミダイカスト(ADC12)
ポール/アルミニウム
仕上
アーム/アクリル焼付塗装
ポール/アルマイト処理クリア塗装
種類軒天用1本当りの質量1.1kg内容量1セット(2本)
注意
※インサート等による施工の場合、必要な取付用ボルト・ワッシャー・ナット類は別途お買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88105622KS-DA516AT-STアーム・ポール/ステンカラー
カバー/シルバーグレー
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88105631KS-DA516AT-DBアーム・ポール/ダークブロンズ
カバー/シルバーグレー
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88105647KS-DA516AT-SVアーム・ポール/シルバー
カバー/シルバーグレー
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする