曜日別特売

室内物干(天吊りタイプ)

室内物干(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)
(2件のレビュー)

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。

セット内容
本体 1本
(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本
(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質
ポール/アルミニウム
カバー/ABS樹脂+PC樹脂
ボタン・リング/ABS樹脂
カバー/シルバーグレー+乳白
ボタン・リング/シルバーグレー
仕上
ベース/アクリル焼付塗装
ポール/アルマイト処理
種類天井吊型質量(kg)0.4材質(ベース)アルミニウム内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88105954KS-DA104A
5,300
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
88105963KS-DA104AL
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88105954
2023-12-21
用途: 物干し金具

2段階に高さ調整ができ、使わないときは外しておけるのでとても便利です。
デザインもシンプルでかっこよくとても気に入っております。
下地を探すことができれば自分でも取り付けることができます。

対象商品 : 88105963
2017-07-28
用途: 物干し竿
医療・福祉・介護関連業

竿を通しているが付け根が強風に弱いく何度か購入した

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする