室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) - NASTA(ナスタ)

ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。

材質
レール/スチール
ポール/アルミニウム
用途天井取付用種類昇降式セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本シルバーグレー仕上アクリル焼付塗装内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88106006KS-DA100Aレール部/H25×W1070
ポール部/165~600
1.3
8,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88106015KS-DA100A2レール部/H25×W1070
ポール部/470~670
1.2
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする