14.4V充電式オービタルジグソー

14.4V充電式オービタルジグソー モノタロウ
(5件のレビュー)

木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に適しています。
無段変速仕様で切断スピードが思いのままです。
オービタル機構(しゃくり動作)で切断スピードが上がります。
最大45°の傾斜切断が可能なベースになっています。
Bタイプシャンクでブレードの交換がワンタッチで簡単です。

用途DIY用 ストローク数(min-1[回/分])0~2200(無段変速) モーター電圧(V)14.4 ストローク幅(mm)18 付属品木工用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、平行定規×1、平行定規取り付けネジ×2、六角レンチ×1 質量(kg)約1.3(本体のみ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×220×70(本体のみ) 切断能力(mm)木工50、軟鉄板3、アルミ板6 傾斜角度(左右)(°)(ベース)0~45 適合ブレードBタイプシャンク 内容量1台
注意
※本体のみ。ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。※取扱説明書に従い正しく使用して下さい。※指定された用途以外に使用しないで下さい。※使用前に損傷した部品がないか確認し、必ず試運転を行って下さい。※必ず家庭用100V電源で充電して下さい。直流電源や発電機、仮設電源は使用しないで下さい。※バッテリーパックを本体に差し込む前にスイッチが切れていることを確認して下さい。※作業時は保護メガネなどを着用し、作業に適した服装で行って下さい。※お手入れの際は必ずスイッチを切り、本体からバッテリーを抜いた状態で行って下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88136413 MJSW-144LiX
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88136413
2021-07-18
用途:
日曜大工や趣味の木工品製作時
その他業種

電動のこぎりにしようかとも思いましたが、趣味の木工にも使いたいのでギグソーにしました。また電池パックと充電器が 手持ちの剪定用ヘッジトリマーと共用できたのも決定要因でした。
まだ試しの数回しかしようしていませんが、思っていた以上に使いやすく、重宝できそうです!

1人が参考にしています
対象商品:
88136413
2020-07-17
用途:
木材カット 日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

いざ使おうとしたらバッテリー別売り。。頼もうとしたらバッテリー廃盤。コンセントの方がいい。

9人が参考にしています
対象商品:
88136413
2018-09-07
用途:
趣味工作

メーカー品も考えましたが、1つのバッテリーで複数の工具が作動でき、このシリーズをそろえようと思います。

対象商品:
88136413
2016-03-06
用途:
木工
建設業・工事業

値段の割にパワフルです。とても良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
88136413
2015-03-19
用途:
切断加工
株式会社クリエイション 様

ジグソーは円などを切るためコードレスが最高です。ただし、バッテリーのもちが2倍くらい欲しいところです。なお、刃の取り換えはワンタッチで確実なところはいいと思いました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする