曜日別特売

ネオルミスーパー 32W形

ネオルミスーパー 32W形 - 三菱電機

一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。

種別32W形質量(g)180種類直管スタータ形管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.435定格ランプ電力(W)32管長(mm)830電球の種類蛍光灯内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878433FL32SD昼光色
460
取扱い終了
75878424FL32SW白色
460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする