モーターカップリング 16x10

モーターカップリング 16x10 サンフレックス モーターカップリング 16x10 サンフレックス モーターカップリング 16x10 サンフレックス

モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。

用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。 付属品専用レンチ 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 穴径(mm)16×10 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88151384 No.6308
オープン
1,198
1,318 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする