曜日別特売

K20505 スラックス (秋冬用)

K20505 スラックス (秋冬用) - 大川被服K20505 スラックス (秋冬用) - 大川被服K20505 スラックス (秋冬用) - 大川被服K20505 スラックス (秋冬用) - 大川被服

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感の持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)79種別スラックスシリーズKansaiuniformK20502シリーズ混率(%)ポリエステル100生地エコツイル(帯電防止糸混入)生地性能帯電裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88198564K20505スミクロ70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198573K20505スミクロ73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198582K20505スミクロ76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198591K20505スミクロ79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198607K20505スミクロ82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198616K20505スミクロ85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
裾上げ可
88198625K20505スミクロ88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198704K20505ネイビー70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198713K20505ネイビー73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198722K20505ネイビー76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198731K20505ネイビー79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198747K20505ネイビー82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198756K20505ネイビー85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198765K20505ネイビー88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198774K20505グレー70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198783K20505グレー73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198792K20505グレー76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198801K20505グレー79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198817K20505グレー82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198826K20505グレー85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
裾上げ可
88198835K20505グレー88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198634K20505ベージュ70
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88198643K20505ベージュ73
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88198652K20505ベージュ76
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88198661K20505ベージュ79
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88198677K20505ベージュ82
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88198686K20505ベージュ85
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88198695K20505ベージュ88
10,200
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする