曜日別特売

K90206 パッチスラックス (秋冬用)

K90206 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K90206 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K90206 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K90206 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K90206 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K90206 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服

汚れに強く、現場感覚にすぐれた機能と寛斎カラーで、クリーンを発信。
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の商品です。撥水・防汚加工を施することで汚れにも強い現場感覚にすぐれた機能も発揮し、絶妙のカラーリングと相まって見た目にもクリーンなイメージを発信しています。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)79種別スラックスシリーズKansaiuniformK90202シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地交織ツイル(帯電防止糸混入)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88199842K90206ネイビー70
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199851K90206ネイビー73
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199867K90206ネイビー76
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199876K90206ネイビー79
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199885K90206ネイビー82
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199894K90206ネイビー85
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199912K90206アイボリー70
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199921K90206アイボリー73
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199937K90206アイボリー76
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199946K90206アイボリー79
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199955K90206アイボリー82
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199964K90206アイボリー85
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199973K90206アイボリー88
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199982K90206オーク70
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199991K90206オーク73
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200007K90206オーク76
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200016K90206オーク79
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200025K90206オーク82
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200034K90206オーク85
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200043K90206オーク88
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200052K90206グレー70
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200061K90206グレー73
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200077K90206グレー76
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200086K90206グレー79
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200095K90206グレー82
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200104K90206グレー85
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200113K90206グレー88
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200122K90206グリーン70
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200131K90206グリーン73
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200147K90206グリーン76
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200156K90206グリーン79
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200165K90206グリーン82
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88200174K90206グリーン85
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
裾上げ可
88200183K90206グリーン88
11,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
裾上げ可
88199903K90206ネイビー88
10,800
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする