アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
具っとサンド
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
201×109×22
耐熱温度(℃)
-20~120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88193156
WE-960
88
しかく
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88193165
WE-961
90
さんかく
¥
800
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88193147
WE-959
89
まる
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください