曜日別特売

切干突

切干突 - 小柳産業切干突 - 小柳産業
(3件のレビュー)

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。

材質朴材質量(g)312寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13材質(刃)ステンレス鋼TKG品番9-0668-1602TKG品番(2017)6-0591-1702内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88195536
3,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88195536
2021-02-05
用途: 切干大根つくり。
御前崎のクルージングその他業種

大根が取れすぎたので、茹でて冷凍保存、生で冷凍保存を行いましたが、冷凍庫が満杯になったので、大根切干を作りました。家庭用のスライサーではすこし細すぎの大根切干になるので、この商品を購入しました。太さ的には大変良いです。売るつもりはなかったのですが、欲しいという方もあらわれ、販売もしました。2週間以上空っ風にさらしてできた切干大根は、たった50~50グラムだけで、ナベいっぱいに膨れ上がり、甘みも増して、とても良い総菜になります。

対象商品 : 88195536
2019-12-13
用途: 切干大根制作

簡単な構造のために壊れにくい 値段も手頃 ホームセンターでは買えない商品

対象商品 : 88195536
2017-02-16
用途: 家庭用で冬の時期大根の保存食として使用
農・林・水産業

刃物の切れ味は良くとってもいい商品です。金属製で安価な商品もありますが、小さい時に使った覚えのある物と同様な物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする