曜日別特売

フッ素樹脂加工バットセットフタ付

フッ素樹脂加工バットセットフタ付 - WATER AREA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
浅型バット/(約)223×305×33
深型バット/(約)223×310×50
揚げアミ/(約)185×250×10
フタ/(約)230×315×18
付属品
浅型バット・深型バット・揚げアミ・フタ
材質(本体)
鉄(フッ素樹脂塗装加工)
質量(g)
866
材質(フタ)
スチロール樹脂
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×315×65
材質(網)
鉄(クロームメッキ)
商品タイプ
バット+フタ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88193743浅型・深型
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする