曜日別特売

デリネット(綿)荒目タイプ 46m巻 10/5EX-SP

デリネット(綿)荒目タイプ 46m巻 10/5EX-SP - ラディクス

綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。
用途:焼豚、ローストビーフ
適合ネットマン:10型
肉の直径めやす:5cm~7cm

材質
綿
外寸(cm)
4600
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483932210/5EX-SP
¥6,600
¥6,198
¥6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする