セキスイ
セキスイ エスレンコンテナー SP-37D 本体
耐熱温度:0℃から80℃
主な用途:牛乳ティアパック(24本入)・ハム・生クリーム・トレーパック・牛肉・冷凍パン生地
材質
ポリプロピレン、断熱材
容量(L)
37
温度(℃)
耐熱・耐冷:0~80
内寸法(mm)
450×300×H260
外寸法(mm)
570×389×H340
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843312
SP-37D
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください