PCロート クリア

PCロート クリア - グリーンパル
(4件のレビュー)

液体の小分けに便利

用途容器の移し替えに便利なロート材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881936469cm9017
オープン
119
131(税込)
当日出荷
8819362112cm12030
オープン
取扱い終了
8819363715cm15059
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88193646
2023-10-26
用途: マジックリンの補充に

業務用マジックリンの補充用に買いました。モノタロウ様で以前買ったカードリング50MMを付けて.ボトルの首に掛けています。ロートに通す穴があいていて便利です。

対象商品 : 88193646
2021-06-30
用途: リキッド注入他
製造業

ちょうどよいサイズ感、価格帯でした。
常時在庫がないようなので余裕を持っての発注が必要です。

対象商品 : 88193646
2020-08-18
用途: エタノール詰め替え
鉱業

以前は注ぎ口のあるものから直接スプレーボトルに入れていたが元の容器が大きいため大変だった。その後計量カップに入れて入れなおしたりもしていたがこぼしたりもしていた。こちらを買ってからはこぼすことも無く詰め替えが大変楽になりました。大きさもちょうどよかったです

対象商品 : 88193621
2015-05-09
用途: 除草剤の小分けなど
農・林・水産業

日本製で信頼性はある。
価格的にも安い。
引っかける穴やフック?もあるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする