川崎合成樹脂
ウイングボード(まな板)
ハンギングができ使用後の水切りもラクラク+抗菌材入りで衛生的。
折り目を曲げて、切った食材をこぼさずお鍋へ移せます。
均等カットに便利なメジャー付。食器洗い乾燥器も使用可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200
厚さ(mm)
2
仕様
食器洗い乾燥機OK
材質
ポリプロピレン
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88193542
VC-C85
グリーン
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88193524
VC-C80
ホワイト
¥
750
取扱い終了
88193533
VC-C83
イエロー
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください