ストアテープ ST-G 簡易包装

ストアテープ ST-G 簡易包装 ニチバン

一般店舗向けのカラフルな規格印刷入りセロテープです。

用途店舗での包装作業に。封筒などの封かんに。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)25 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.054 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 アズワン品番65-0409-28 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり 内容量1箱(10巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89732946 -
オープン
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする