鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ - タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ - タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ - タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ - タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ - タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ - タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ - タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ - タカチ電機工業
(8件のレビュー)
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全25種類を絞り込む
基板寸法(縦×横)(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
適合ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88212722TNF11-1610.7×15.8SW-20
130
129
142(税込)
当日出荷
88212731TNF15-2515×25SW-30
150
149
164(税込)
当日出荷
88212747TNF25-3525×35SW-40
170
169
186(税込)
当日出荷
88212756TNF29-3229.5×32.5TW・TWN4-2-5
180
179
197(税込)
当日出荷
88212765TNF29-4229.5×42.5TW・TWN4-2-6
180
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
88212774TNF29-4429×44SW-50・53
180
179
197(税込)
当日出荷
88212783TNF34-4934×49SW-55
190
189
208(税込)
当日出荷
88212792TNF34-6234.5×62.5TW・TWN4-2-8
250
249
274(税込)
当日出荷
88212801TNF39-5939×59SW-65
240
239
263(税込)
当日出荷
88212817TNF39-7039.5×70TW・TWF5-3-9
290
289
318(税込)
当日出荷
88212826TNF43-7943.5×79.5TW5-3-10
320
319
351(税込)
当日出荷
88212835TNF44-6944×69SW-75
260
259
285(税込)
当日出荷
88212844TNF122-99122×99PW15-4-11
770
769
846(税込)
当日出荷
88212853TNF53-7953×79SW-85・TW・TWN7-○-11
320
319
351(税込)
当日出荷
88212862TNF52-8952×89SW-95
340
339
373(税込)
当日出荷
88212871TNF59-9459×94SW-100
380
379
417(税込)
当日出荷
88212887TNF53-11453×114SW-120
420
419
461(税込)
当日出荷
88212896TNF63-11963×119SW-125
490
489
538(税込)
当日出荷
88212905TNF34-12434×124SW-130
350
349
384(税込)
当日出荷
88212914TNF43-6643×66SS-90
250
249
274(税込)
当日出荷
88212923TNF69-10169×101SS-125
460
459
505(税込)
当日出荷
88212932TNF89-13689×136SS-160
740
739
813(税込)
当日出荷
88212941TNF96-9896×98SY-110
600
599
659(税込)
当日出荷
88212957TNF128-136136×128SY-150
890
889
978(税込)
当日出荷
88212966TNF160-240160×240-
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88212731
2023-10-01
用途: オートバイの配線変更の為
運輸・通信業

とてもコンパクトで扱い易かったです。
この様な小さな基板を製造販売して頂けていたことに感謝してます。

対象商品 : 88212731
2023-04-07
用途: 試験用基板

DC/DCコンバータの実装に使用したが、カットする必要がなく、非常に助かる。

対象商品 : 88212923
2021-12-13
用途: 治具作成時

ちょっとした回路を使用して測定用治具を作成したい際に便利です。

対象商品 : 88212774
2019-07-19
用途: 電子回路の試作
その他業種

簡単な回路の製作、試作などに使用しています。本来は専用ケースに組み込むための基板ですが、大きなプリント基板に小規模な回路や部品を追加するときなどに便利に使っています。もう少し価格が安いと良いです。

対象商品 : 88212756
2022-07-14
用途: 回路作成
サービス業

ハンダの穴がしっかりとしており、何回か繰り返してもエッチングが、取れない。

対象商品 : 88212731
2018-06-17
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器に使用する電解コンデンサー取り付け用途に
入手しました。
完成基板で電解コンデンサー非搭載な品に電解コンデンサーを
取り付けると振動で不安定になるので、こちらに電解コンデンサーを
取り付けて、貴社のモノタロウ製、熱収縮チューブで保護して配線に
直付けしました。
大きさが丁度良くて、この用途にピッタリでした♪

対象商品 : 88212747
2020-12-04
用途: バイク搭載の配線用

小さな基板でまとめるため、このくらいの大きさのモノが欲しかった

対象商品 : 88212932
2019-02-17
用途: 電子機器の検査のための測定治具の製作
電気・ガス・熱供給・水道業

1.緑のレジストがかかっており、見た目に綺麗であること。
2.サイズが手ごろであること。
3.四隅の穴位置に下穴があけられていること。
などの点で、今回の用途にはとても使い勝手がよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
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
3128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする