ノンスティック穴明ホテルパン

ノンスティック穴明ホテルパン - KINGOノンスティック穴明ホテルパン - KINGOノンスティック穴明ホテルパン - KINGOノンスティック穴明ホテルパン - KINGOノンスティック穴明ホテルパン - KINGOノンスティック穴明ホテルパン - KINGOノンスティック穴明ホテルパン - KINGOノンスティック穴明ホテルパン - KINGO

お手入れ簡単!ノンスティック加工!
抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!
変形しにくい様に、コーナー部分を補強!
納得の作業性、コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。
納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。
「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そうとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。
納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。

材質ステンレススチール内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
深さ(mm)
容量(L)
板厚(mm)
外形寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8866756421025PFS2/12571652×5309-0116-0301
30,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
8866757311025PFS1/1253.50.8530×3279-0116-0302
12,400
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
8866758223025PFS2/3251.40.8354×3279-0116-0303
9,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
8866759112025PFS1/2251.60.8327×2659-0116-0304
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
8866760721040PFS2/140131652×5309-0116-0305
31,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
8866761611040PFS1/1406.50.8530×3279-0116-0306
13,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
8866762523040PFS2/3403.50.8354×3279-0116-0307
10,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
8866763412040PFS1/24030.8327×2659-0116-0308
7,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
8866764321065PFS2/165181652×5309-0116-0309
31,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
8866765211065PFS1/1658.30.8530×3279-0116-0310
13,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
8866766123065PFS2/3655.10.8354×3279-0116-0311
10,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
8866767712065PFS1/2653.80.8327×2659-0116-0312
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
8866768621100PFS2/110028.31652×5309-0116-0313
41,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
8866769511100PFS1/110012.50.8530×3279-0116-0314
16,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
8866770423100PFS2/31007.90.8354×3279-0116-0315
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
8866771312100PFS1/210060.8327×2659-0116-0316
9,300
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする