カラーラインGNパン

カラーラインGNパン - TKGカラーラインGNパン - TKGカラーラインGNパン - TKGカラーラインGNパン - TKGカラーラインGNパン - TKGカラーラインGNパン - TKGカラーラインGNパン - TKGカラーラインGNパン - TKG

別途表組みエクセルであります--カラーライン部:シリコン樹脂塗装塗装部耐熱温度:300℃。塗装部は加熱時での光沢低下少なく、耐変色性に優れています。食材別の色分け管理ができます。

内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
外形寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88669007-1/18.7ピンク530×32565
10,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
88669016-2/35.5ピンク353×32565
8,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
88669025-1/23.8ピンク325×26565
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88669034-1/32.5ピンク325×17665
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88669043-1/41.8ピンク265×16265
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
88669052-1/61ピンク176×16265
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88669061-1/18.7ブルー530×32565
10,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88669077-2/35.5ブルー353×32565
8,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
88669086-1/23.8ブルー325×26565
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88669095-1/32.5ブルー325×17665
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88669104-1/41.8ブルー265×16265
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
88669113-1/61ブルー176×16265
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88669122-1/18.7イエロー530×32565
10,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88669131-2/35.5イエロー353×32565
8,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
88669147-1/23.8イエロー325×26565
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88669156-1/32.5イエロー325×17665
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88669165-1/41.8イエロー265×16265
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
88669174-1/61イエロー176×16265
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88669183-1/18.7グリーン530×32565
10,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88669192-2/35.5グリーン353×32565
8,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
88669201-1/23.8グリーン325×26565
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88669217-1/32.5グリーン325×17665
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88669226-1/41.8グリーン265×16265
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
88669235-1/61グリーン176×16265
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88669244-1/113ピンク530×325100
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
88669253-2/38.4ピンク353×325100
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
88669262-1/25.9ピンク325×265100
7,700
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
88669271-1/33.8ピンク325×176100
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88669287-1/42.7ピンク265×162100
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88669296-1/61.6ピンク176×162100
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
88669305-1/113ブルー530×325100
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
88669314-2/38.4ブルー353×325100
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
88669323-1/25.9ブルー325×265100
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88669332-1/33.8ブルー325×176100
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88669341-1/42.7ブルー265×162100
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88669357-1/61.6ブルー176×162100
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
88669366-1/113イエロー530×325100
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
88669375-2/38.4イエロー353×325100
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
88669384-1/25.9イエロー325×265100
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88669393-1/33.8イエロー325×176100
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88669402-1/42.7イエロー265×162100
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88669411-1/61.6イエロー176×162100
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
88669427-1/113グリーン530×325100
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
88669436-2/38.4グリーン353×325100
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
88669445-1/25.9グリーン325×265100
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88669454-1/33.8グリーン325×176100
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88669463-1/42.7グリーン265×162100
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88669472-1/61.6グリーン176×162100
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
88669481-1/120ピンク530×325150
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88669497-2/312ピンク353×325150
12,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする