カラーGNパン

カラーGNパン - TKGカラーGNパン - TKGカラーGNパン - TKGカラーGNパン - TKGカラーGNパン - TKGカラーGNパン - TKGカラーGNパン - TKGカラーGNパン - TKG

--別途表組みエクセルであり--。スチームコンベクション調理や器としても使用できます。カラー部:シリコン樹脂塗装。塗装部耐熱温度:300℃

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
深さ(mm)
容量(L)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88669725-1/110013ピンク530×325
12,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
88669734-2/31008.4ピンク325×265
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88669743-1/21005.9ピンク325×265
8,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
88669752-1/110013ブルー530×325
12,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
88669761-2/31008.4ブルー325×265
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88669777-1/21005.9ブルー325×265
8,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
88669786-1/110013イエロー530×325
12,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
88669795-2/31008.4イエロー353×325
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88669804-1/21005.9イエロー325×265
8,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
88669813-1/110013グリーン530×325
12,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
88669822-2/31008.4グリーン325×265
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88669831-1/21005.9グリーン325×265
8,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
88669847-1/115020ピンク530×325
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88669856-2/315012ピンク325×265
12,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88669865-1/21508.7ピンク325×265
10,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
88669874-1/115020ブルー530×325
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88669883-2/315012ブルー325×265
12,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88669892-1/21508.7ブルー325×265
10,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
88669901-1/115020イエロー530×325
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88669917-2/315012イエロー325×265
12,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88669926-1/21508.7イエロー325×265
10,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
88669935-1/115020グリーン530×325
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88669944-2/315012グリーン325×265
12,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88669953-1/21508.7グリーン325×265
10,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする