ヒキモト
アルミ ガストロシートパン(フッ素加工)
ガストロシートパンコンベクションオーブンに対応したガストロノーム規格サイズです。
材質
AL
質量(kg)
0.94
板厚(mm)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×10
底内寸法(mm)
513×310
TKG品番
9-1037-0901
TKG品番(2017)
6-0913-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88670565
-
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください