ヴォルラース18-6スーパーパンSP5

ヴォルラース18-6スーパーパンSP5 - ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5 - ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5 - ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5 - ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5 - ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5 - ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5 - ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5 - ヴォルラース

欧米でスチームコンベクション用機器にホテルパンに現場の声を反映してヴォルラース社の技術を結集した、18-6ステンレスのスーパーパンSP5です。さらに、通常のホテルパン互換性がありますので、ウォーマー、サラダバー、ドロワテーブル、サンドイッチテーブル等色々な用途に使用出来ます。(1)コーナーの補強コーナーに凹(パテント)を入れることにより、強度を持たせ折れ曲がり等を防ぎます。(2)スタッキングパン本体の段差加工により保管時の積み重ねによる詰まり込みを防ぎます。(深さ65mm以上)

内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
深さ(mm)
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88671703300021/1252.79-0122-01026-0120-0102
6,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88671712301022/3201.79-0122-01036-0120-0103
5,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
88671721302021/2201.29-0122-01046-0120-0104
4,000
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
88671737303021/3200.79-0122-01056-0120-0105
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88671746304021/4200.59-0122-01066-0120-0106
2,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
88671755300121/1355.49-0122-01086-0120-0108
6,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88671764301122/3353.49-0122-01096-0120-0109
5,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
88671773302121/2352.49-0122-01106-0120-0110
5,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
88671782303121/3351.59-0122-01116-0120-0111
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
88671791304121/4351.19-0122-01126-0120-0112
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88671807300221/1658.79-0122-01146-0120-0114
8,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88671816301222/3655.59-0122-01156-0120-0115
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
88671825302221/2653.89-0122-01166-0120-0116
5,200
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
88671834303221/3652.59-0122-01176-0120-0117
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88671843304221/4651.89-0122-01186-0120-0118
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88671852306221/66519-0122-01196-0120-0119
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88671861309221/9500.69-0122-01206-0120-0120
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88671877300421/1100139-0122-01216-0120-0121
9,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88671886301422/31008.49-0122-01226-0120-0122
7,600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88671895302421/21005.99-0122-01236-0120-0123
6,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
88671904303421/31003.89-0122-01246-0120-0124
5,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88671913304421/41002.79-0122-01256-0120-0125
4,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88671922306421/61001.69-0122-01266-0120-0126
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88671931309421/91000.99-0122-01276-0120-0127
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88671947300621/1150209-0122-01286-0120-0128
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88671956301622/3150129-0122-01296-0120-0129
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88671965302621/21508.79-0122-01306-0120-0130
8,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
88671974303621/31505.59-0122-01316-0120-0131
7,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88671983304621/41503.89-0122-01326-0120-0132
5,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88671992306621/61502.29-0122-01336-0120-0133
4,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
142945532102012/1206.59-0122-01016-0120-0101
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
142946052104012/140129-0122-01076-0120-0107
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
142946232106512/165199-0122-01136-0120-0113
14,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
142946572102022/1206.59-0122-03016-0120-0301
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする