キャンブロ
バスボックス
衝撃に強いプラスチック製で使用後の食器の後片付け、食器の保管・運搬・ディスプレイ用等、用途に合わせていろいろな使い方ができます。
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
82
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×230×130
寸法(inch)
9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×185×125
TKG品番
9-0184-0501
TKG品番(2017)
6-0173-0501
内容量
1個
注意
※ABS樹脂製のみ洗浄機対応。ポリエチレン製は、洗浄機にかけると大きく変形する恐れがありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00382996
912CBP
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください