曜日別特売

抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ)

抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) - ハセガワ抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) - ハセガワ抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) - ハセガワ抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) - ハセガワ抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) - ハセガワ抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) - ハセガワ抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) - ハセガワ

角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。抗菌

内容量1個
注意
※柄は<ASK-24>、<ASK-25>、<ASK-26>、<ASK-27>、<ASK-29>、 <AHS-08>、<AHS-10>、<AHS-11>、<AHS-12>、<BAW-33>の 各製品共通です。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88686561KP353509-0205-12016-0188-1201
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
88686577KP454509-0205-12026-0188-1202
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
88686586KP606009-0205-12036-0188-1203
7,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
88686595KP808009-0205-12046-0188-1204
8,900
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
88686604KP10010009-0205-12056-0188-1205
10,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
88686613KP12012009-0205-12066-0188-1206
11,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする