TSステンレス 極荒すくい網 スイノー型

TSステンレス 極荒すくい網 スイノー型 - 新越ワークス(Three Snow)
(2件のレビュー)

安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
間口W×奥行D(mm)
深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88687112-630特大280×250809-0206-0801
5,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
88687121-600250×220859-0000-0000
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88687112
2025-09-18
用途: 回転釜のたも網として
飲食業

持ち手が木なので、熱くならずに使いやすいです。
ひっかけやすいです。

対象商品 : 88687112
2017-06-28
用途: スープを取った後の材料を捨てる。
イレブンフーズ源流飲食業

めの粗さ加減がとてもいい。
長さがぴったりで木の柄が気に入っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする