曜日別特売

ハイテク・角スパテラ

ハイテク・角スパテラ - ハセガワハイテク・角スパテラ - ハセガワ

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:135℃。抗菌。洗浄機対応

材質ポリエステル/ポリエチレン内容量1個
注意
※ガス回転鍋など直火でのルー造りでは、200℃前後の高温状態 が連続して作用しますので、ご使用は遠慮下さい。※煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫はOKです。※熱風保管庫は変形のおそれがあるためおさけください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全幅(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88687392SPS600.38110609-0209-02046-0191-0204
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
88687401SPS750.55124759-0209-02056-0191-0205
18,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
88687374SPS400.1985409-0209-02026-0191-0202
9,700
取扱い終了
代替品有
88687365SPS350.1478359-0209-02016-0191-0201
8,900
取扱い終了
88687383SPS500.2898509-0209-02036-0191-0203
11,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88687374SPS4054811269TNF-40SPS40 ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角) ハセガワ 54811269ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角)ハセガワ1個
8,698
欠品中
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする