曜日別特売

ハードタイプ ハイテク・角スパテラ

ハードタイプ ハイテク・角スパテラ - ハセガワハードタイプ ハイテク・角スパテラ - ハセガワ

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応

材質ポリエステル/ポリエチレン内容量1個
注意
※ガス回転鍋など直火でのルー造りでは、200℃前後の高温状態が 連続して作用しますので、ご使用は遠慮下さい。●煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫はOKです。●熱風保管庫は変形のおそれがあるためおさけください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
質量(kg)
全幅(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88687541SPSH60600.51109-0209-04036-0191-0404
18,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
88687557SPSH75750.71249-0209-04046-0191-0405
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
88687514SPSH35350.2789-0209-04016-0191-0401
10,300
取扱い終了
88687523SPSH40400.25859-0209-04026-0191-0402
11,700
取扱い終了
88687532SPSH50500.35989-0000-00006-0191-0403
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする