曜日別特売

TPX角スパテル

TPX角スパテル - 千羽鶴印(エンテック)TPX角スパテル - 千羽鶴印(エンテック)TPX角スパテル - 千羽鶴印(エンテック)TPX角スパテル - 千羽鶴印(エンテック)TPX角スパテル - 千羽鶴印(エンテック)TPX角スパテル - 千羽鶴印(エンテック)TPX角スパテル - 千羽鶴印(エンテック)

耐熱温度:200℃。TPX樹脂製なので耐熱性に優れています。抗菌加工。洗浄機対応

内容量1個
全7種類を絞り込む
全長×幅W(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
全長×幅W(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868775191124240×606-0479-11019-0210-0401
1,080
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868776791227270×646-0479-11029-0210-0402
1,150
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868777691330300×696-0479-11039-0210-0403
1,380
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868778591435350×706-0479-11049-0210-0404
2,490
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868779491540400×756-0479-11059-0210-0405
2,820
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868780391650500×936-0479-11069-0210-0406
4,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868781291760600×1096-0479-11079-0210-0407
5,110
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする