サンコー(三甲)
サンコー サンペール 角型 (蓋付)
材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L)
18
材質
PP
種別
K18
質量(kg)
1.025
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×243×416
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×233×406
TKG品番
9-0198-0501
TKG品番(2017)
6-0197-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88689517
20188101WH101
¥
6,729
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください