双葉工業 双葉工業の 厨房用品 双葉工業の キッチン・調理用品 双葉工業の 保存容器・調味料入れ 21-0キューブ 調味料ストッカー 21-0キューブ 調味料ストッカー 注文コード 88693141 注文コード 88693141 スペースに合わせてタテ・ヨコどちらにも使用できます。 材質21-0ステンレス 中皿数(個)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×150×120 内容器外寸法(mm)95×145×93 TKG品番9-0226-1301 TKG品番(2017)6-0205-1301 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FK1037 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88693141 FK1037 ¥8,300 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保存容器・調味料入れ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 調味料ポット ハニー ヒラカワ 税込¥878 ¥798 バスケットへ 調味料ポット ハケ ヒラカワ 税込¥878 ¥798 バスケットへ 調味料ポット スプーン ヒラカワ 税込¥878 ¥798 バスケットへ 耐熱ガラスミニ保存容器3P スクエア シービージャパン 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 耐熱ガラスミニ保存容器3P ラウンド シービージャパン 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 耐熱ガラスワンタッチ保存容器2P シービージャパン 税込¥878~ ¥798~ 耐熱ガラス密閉オイルボトル シービージャパン 税込¥1,758~ ¥1,598~ パックスタッフ ジャストロック エビス 税込¥186~ ¥169~ 木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLO-20・Ag アスベル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLOシリーズ アスベル 税込¥26,378~ ¥23,980~ ガラス保存容器 アスベル 税込¥10,778~ ¥9,798~ ホーローバターケースM ターコイズ 和平フレイズ 税込¥3,188~ ¥2,898~ ホーローバターケースS アイボリー 和平フレイズ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 元祖やきやき ディスペンサー 和平フレイズ 税込¥538 ¥489 バスケットへ しっかりパックR ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックB ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックO ナカヤ化学産業 税込¥197 ¥179 バスケットへ しっかりパックU ナカヤ化学産業 税込¥263 ¥239 バスケットへ しっかりパックI ナカヤ化学産業 税込¥230 ¥209 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れストッカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品