ミューファンウェア 浅型

ミューファンウェア 浅型 - 千羽鶴印(エンテック)

材質:本体/ポリプロピレン(ミューファンパウダー入) フタ/EVA樹脂耐熱温度:本体/120℃・フタ/60℃耐冷温度:本体/-20℃・フタ/-30℃。電子レンジをご使用の際はフタを外してご使用下さい。純銀繊維ミューファンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!銀の輝きと機能性が半永久的に持続します。抗菌。電子レンジ対応

形状角形内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88695013M100.16117× 84×289-0235-09016-0215-0801
350
取扱い終了
88695022M200.35167×117×289-0235-09026-0215-0802
600
取扱い終了
88695031M13110232×167×409-0235-09036-0215-0803
1,370
取扱い終了
88695047M1321.07271×201×459-0235-09046-0215-0804
1,880
取扱い終了
88695056M1331.8335×241×529-0235-09056-0215-0805
2,640
取扱い終了
88695065M1343.1365×270×559-0235-09066-0215-0806
3,060
取扱い終了
88695074M1384.1398×298×569-0235-09076-0215-0807
3,830
取扱い終了
88695083M1395475×330×809-0235-09086-0215-0808
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする