M134 ミューファンウェア 浅型 千羽鶴印(エンテック) 88695065

ミューファンウェア 浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88695065 品番M134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,060
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

材質:本体/ポリプロピレン(ミューファンパウダー入) フタ/EVA樹脂耐熱温度:本体/120℃・フタ/60℃耐冷温度:本体/-20℃・フタ/-30℃。電子レンジをご使用の際はフタを外してご使用下さい。純銀繊維ミューファンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!銀の輝きと機能性が半永久的に持続します。抗菌。電子レンジ対応

材質本体PPフタEVA 形状角形 容量(L)3.1 間口W×奥行D×高さH(mm)365×270×55 TKG品番9-0235-0906 TKG品番(2017)6-0215-0806

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする