双葉工業 双葉工業の 厨房用品 双葉工業の キッチン・調理用品 双葉工業の ボール・ざる・漬物・米びつ 18-0抗菌ボール 容量1.3L 18-0抗菌ボール 注文コード 88701182 抗菌ステンレス。素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を 持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。抗菌 材質18-0ステンレス 呼び寸法(cm)18 容量(L)1.3 板厚(mm)0.5 外径×深さ(Φmm×mm)202× 75 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0236-0702 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88701182 - ¥1,000 ¥819 ¥819 ¥901 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボウル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity amabro ワイヤーフルーツボウル (ブラウン×オレンジ) cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 深型ボール(目盛り付) 21cm 貝印 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ TR-413N ボール 13 ナチュラル (トライタン) エンテック 税込¥483 ¥439 バスケットへ enzo ステンレスボール21cm 和平フレイズ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ NCD ミキシングボール 貝印 税込¥1,099~ ¥999~ TKG18-8ボール33cm cotta 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ amabro ガラス スノーボウル (トパーズ) cotta 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ NCD 柄付ボール 18CM 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 5点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ 深型ボール(目盛り付) 24cm 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ボールコランダーセット リス 税込¥923 ¥839 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー M 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ amabro ガラス スノーボウル (ホワイト×グリーン) cotta 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ enzo ステンレスボール24cm 和平フレイズ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ amabro ワイヤーフルーツボウル (ネイビー×グレー) cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ amabro ガラス スノーボウル (ミントグリーン) cotta 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品ボール・ざる・漬物・米びつボウル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります ザル・カゴ(手なし) てぼ・煮ざる ボウル 米びつ 漬物樽・漬物容器 野菜水切り器 片手ザル・すくいザル・揚げザル 両手ザル・揚げザル 盆ザル・ためざる タライ・タル 干し網 洗米用品 ざる置台 シェアする マイページ 最近見た商品