TKG
SA砥石 中砥
材質
アルミナ
砥粒種類
中砥
粘度
No.600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88740197
600
3.95
大
230×100×80
9-0347-0401
6-0321-0101
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
88740206
600
2.15
中
210× 75×65
9-0347-0402
6-0321-0102
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください