砥石 中砥 ミクロンDX

砥石 中砥 ミクロンDX - 新潟ナニワ
粘度No.1000砥粒種類中砥材質アルミナ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887402511000210× 65×320.956-0321-03037-0329-0703
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
887402331000ジャンボ232×100×823.66-0321-03019-0347-0701
15,000
取扱い終了
代替品有
887402421000特大210× 70×601.96-0321-03029-0347-0702
7,100
取扱い終了
代替品有
887402671000210× 50×250.66-0321-03049-0347-0704
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88740233100022644947ID-06101000 エビ印 ミクロンデラックス ジャンボ NANIWA(ナニワ研磨工業) 22644947エビ印 ミクロンデラックス ジャンボNANIWA(ナニワ研磨工業)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
88740242100022644965ID-05101000 エビ印 ミクロンデラックス 特大型 NANIWA(ナニワ研磨工業) 22644965エビ印 ミクロンデラックス 特大型NANIWA(ナニワ研磨工業)1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
88740267100022644895ID-03101000 エビ印 ミクロンデラックス NANIWA(ナニワ研磨工業) 22644895エビ印 ミクロンデラックスNANIWA(ナニワ研磨工業)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする