今西製砥
人造青砥石(中仕上)
(1件のレビュー)
材質
特殊砥材
砥粒種類
中仕上
粘度
#2000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88740425
-
2.5
大
225×95×60
9-0347-1601
6-0321-2301
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
88740434
-
1.5
中
215×74×50
9-0347-1602
6-0321-2302
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください