シャプトン
シャプトンセラミック砥石 (台付) #120 荒砥
(1件のレビュー)
欠け刃や角度の急ぎの修正に、強力な研削力がある、荒砥石。
粒度
120
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
砥石寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88740653
M24
アルミナ 台:木
1.1
210×70×24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
00383687
M5
アルミナ 水酸化アルミニウム
0.72
210×70×5
¥
3,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください