曜日別特売

セラミック砥石修正器「なおる」 (中・荒目パウダー付)

セラミック砥石修正器「なおる」 (中・荒目パウダー付) - シャプトン
(2件のレビュー)

荒砥石やブロックでは得られないシャープな仕上り。幾何学模様の溝が、パウダーと盤の相乗効果を高め、 早く正確に仕上ります。セラミック砥石以外の砥石の修正もできます。わずかな凹凸の場合は付属の中目パウダー、極端 な凹凸の場合は付属の荒目パウダーの使用で早く 仕上ります。セラミック砥石 カバドー100(カートリッジ式) 〈ATI33〉にセットできます。

質量(kg)2.6砥粒種類荒目・中目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×100×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88741204シ0501
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88741204
2020-09-10
用途: オイルストーンの平行出し?
XAC製造業

その辺の鉄板に金剛砂を撒いて、擦ればいいじゃん
って思うのですが、それだと周りが散らかるので、範囲は狭いですが小さいオイルストーンなら十分です

1が参考にしています
対象商品 : 88741204
2018-06-14
用途: 砥石の平面出し
DIYレスキュー

ダイヤモンド砥石や、他の物も試しましたが、早くきれいにならこれが一押し!
微調整なら、ダイヤモンド砥石がGoodです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする