曜日別特売

ダイヤモンド ロールシャープナー

ダイヤモンド ロールシャープナー - サカエ・コーポレーション
(6件のレビュー)

両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。
片刃・両刃兼用

砥粒種類両刃・片刃兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×57×68仕様水研ぎ式タイプ両刃・片刃兼用TKG品番9-0354-1401TKG品番(2017)6-0326-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88741466KC130
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88741466
2020-09-16
用途: 包丁研ぎ

こんな小さいローラーの砥石でそんなにきれいに研げるはずがないと、思っていましたが、そんなことはありません。
かなり優秀です。しっかり研げます。使用する前に10回ほど包丁を往復させるだけ。
しかも、ダイヤモンド砥石なので、かなりの年数の使用を期待しています。

対象商品 : 88741466
2020-12-21
用途: 包丁研ぎ

購入して数か月使用しました。
この商品自体は悪くないのですが、研ぎの鋭角?レベル?をどこまで要求するかによると思います。
私は、基本的に通常の砥石で研ぎ、本商品を補助的に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88741466
2019-10-19
用途: 包丁研ぎ
その他業種

買いました。操作が簡単で切れ味が鋭くなる包丁研ぎです。さすがダイヤモンド加工がしてあります。永く使いたいと思っています。ありがとうございました。

対象商品 : 88741466
2019-07-04
用途: 包丁のメンテナンス
農・林・水産業

母のプレゼントに購入。サクサク切れるようになったと喜んでくれました。

対象商品 : 88741466
2020-01-06
用途: 包丁研ぎ
株式会社アドバンスパワー

安価なものと違い直ぐに切れ味が良くなりました。
この価格でも満足です。

対象商品 : 88741466
2015-02-14
用途: 包丁研ぎ
菱東漁業

さっそく使ってみました。ステンレス鋼,モリブデンバナジウム鋼いずれもOK。試しに新聞も軽く切れるようになりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする