電動庖丁研ぎ器 ネオトギスター

電動庖丁研ぎ器 ネオトギスター - 下村工業
(1件のレビュー)

ステンレスやハガネの包丁はもちろんハサミも簡単に研げます。

砥材セラミック質量(g)230(電池別)電源単2乾電池×4個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×90定格時間3分内容量1個
注意
※家庭用両刃包丁専用です。
片刃包丁や特殊刃包丁等にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88741554DCT20
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88741554
2015-08-05
用途: 包丁 ハサミ クッキングカッターの刃等の研ぎ用
株式会社ヴェリータ

通常の包丁研ぎ器だと その名の通り包丁しか研げないが、この製品はそれ以外の刃物(当社ではハサミやクッキングカッターの刃など)も研げるので大変便利です。ハサミも研ぐとビックリするほど切れ味が回復します。砥石は回転式で作動音はモーターの回転音だけなので静かですが、研いでいる最中はかなり大きな音がします。研ぎ能力は差ほど強力ではありませんが、時間を掛けて丁寧に研げばしっかりと研ぐことが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする